Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück GR.GLOCKE 76mm 89mm 2f ST Zubehör 5NY15622XX08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glockenbogen DB702S 5NY15622XX08
Glockenbogen DB702S 5NY15622XX08
Artikel-Nr.:
     262-F086B01
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY15622XX08
EAN/GTIN:
     4039806370624
Suchbegriffe:
Lichtmast Glockenbogen
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück siteco
Aufsatzstück GR.GLOCKE 76mm 89mm 2f ST Zubehör 5NY15622XX08
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
89 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: lichtmast glockenbogen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.118,90*
€ 1.258,77*
€ 65,00*
ab € 1.126,92*
€ 1.259,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.270,65*
€ 1.422,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.362,75*
€ 1.519,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.519,56*
€ 1.808,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.508,31*
€ 1.794,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,83*
€ 1.722,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.407,74*
€ 1.675,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.362,75*
€ 1.621,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.