Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück KL.GLOCKE 60mm 60mm 1f ST Zubehör 5NY15711XF08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glockenbogen DB702S 5NY15711XF08
Glockenbogen DB702S 5NY15711XF08
Artikel-Nr.:
     262-F086B06
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY15711XF08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmast Glockenbogen
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück siteco
Aufsatzstück KL.GLOCKE 60mm 60mm 1f ST Zubehör 5NY15711XF08
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
60 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: lichtmast glockenbogen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 286,06*
€ 341,94*
Frei Haus
ab € 292,19*
€ 348,80*
Frei Haus
ab € 295,37*
€ 351,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 304,14*
€ 362,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 345,48*
€ 408,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,46*
€ 486,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,60*
€ 477,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,09*
€ 458,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,59*
€ 446,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,48*
€ 411,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.