Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück KL.GLOCKE 76mm 76mm 2f ST Zubehör 5NY15721XA08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glockenbogen DB702S 5NY15721XA08
Glockenbogen DB702S 5NY15721XA08
Artikel-Nr.:
     262-F086B09
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY15721XA08
EAN/GTIN:
     4039806215291
Suchbegriffe:
Lichtmast Glockenbogen
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück siteco
Aufsatzstück KL.GLOCKE 76mm 76mm 2f ST Zubehör 5NY15721XA08
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
0 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: lichtmast glockenbogen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 399,08*
€ 462,05*
Frei Haus
ab € 408,47*
€ 471,20*
Frei Haus
ab € 412,83*
€ 475,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 424,18*
€ 490,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 481,45*
€ 555,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,97*
€ 661,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,13*
€ 651,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,23*
€ 629,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,90*
€ 612,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,45*
€ 572,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.