| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F087I72 Herst.-Nr.: 5LY11104R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Notlichtbaustein 4,5h DauerBereitsch LED 230V Kl:I 5LY11104R Weitere Informationen: | | Leistung: | 0 W | Leuchtmittel: | LED | Nennbetriebsdauer: | 4.5 - 4.5 h | Nennspannung: | 230 - 230 V | Schaltungsart: | Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung | Schutzklasse: | I | Überwachungseinrichtung: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustein, Einbausatz, Einzelbatterie-Baustein, Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte, Komplett-Baustein, Notlicht-Einzelbatterieversorgungsgerät, Universalbaustein für Sicherheitsleuchte, Versorgungsgerät, Zubehör für Notleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,62* | € 158,04* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 126,51* | € 158,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,94* | € 164,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 134,57* | € 167,70* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 143,38* | € 177,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|