Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse si CITY-LIGHT Acrylharz 5NA52600XD58


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-F088D68
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NA52600XD58
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufbaugehäuse si CITY-LIGHT Acrylharz 5NA52600XD58
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Acrylharz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 708,48*
€ 812,87*
€ 65,00*
ab € 708,12*
€ 813,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 801,43*
€ 916,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 859,35*
€ 978,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,63*
€ 1.164,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,97*
€ 1.151,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,58*
€ 1.106,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 899,70*
€ 1.070,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,35*
€ 1.022,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.