Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse si CITY-LIGHT Alu 5NA52802XD08


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-F088E88
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NA52802XD08
EAN/GTIN:
     k.A.
Aufbaugehäuse si CITY-LIGHT Alu 5NA52802XD08
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 904,50*
€ 1.032,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 906,52*
€ 1.033,39*
Frei Haus
ab € 918,35*
€ 1.042,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 969,14*
€ 1.102,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,73*
€ 1.312,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,72*
€ 1.299,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,12*
€ 1.246,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,15*
€ 1.208,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,14*
€ 1.153,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.