Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor si Mirrortec sym glz Alu 5NW13991KB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fresnel-Reflektor 5NW13991KB
Fresnel-Reflektor 5NW13991KB
Artikel-Nr.:
     262-F089D26
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NW13991KB
EAN/GTIN:
     4039806449627
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
siteco lampenreflektor
Reflektor si Mirrortec sym glz Alu 5NW13991KB
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.417,08*
€ 1.560,50*
€ 65,00*
ab € 1.421,39*
€ 1.560,80*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.511,66*
€ 1.657,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.600,70*
€ 1.759,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.646,86*
€ 1.805,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.805,94*
€ 2.149,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.787,03*
€ 2.126,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.721,26*
€ 2.048,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.682,10*
€ 2.001,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.646,86*
€ 1.959,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.