Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor si Mirrortec sym glz Alu 5NW13993KC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fresnel-Reflektor 5NW13993KC
Fresnel-Reflektor 5NW13993KC
Artikel-Nr.:
     262-F089D48
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NW13993KC
EAN/GTIN:
     4039806449757
Suchbegriffe:
Lampenreflektor
siteco lampenreflektor
Reflektor si Mirrortec sym glz Alu 5NW13993KC
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.215,82*
€ 2.406,09*
Frei Haus
ab € 2.215,86*
€ 2.406,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.521,41*
€ 2.711,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.565,39*
€ 2.782,47*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.782,47*
€ 3.311,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.760,59*
€ 3.285,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.661,73*
€ 3.167,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.609,65*
€ 3.105,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.565,39*
€ 3.052,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.