Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung SiCOMPACT farblos Kst 5NA75600XJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung SiCOMPACT farblos Kst 5NA75600XJ
Artikel-Nr.:
     262-F092F37
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NA75600XJ
EAN/GTIN:
     4039806848338
Abdeckung SiCOMPACT farblos Kst 5NA75600XJ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
farblos
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 329,65*
€ 387,08*
Frei Haus
ab € 337,18*
€ 395,23*
Frei Haus
ab € 339,35*
€ 398,97*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 371,55*
€ 435,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 381,93*
€ 446,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,65*
€ 531,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,20*
€ 522,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,12*
€ 499,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,64*
€ 476,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,93*
€ 454,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.