Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Gebäude 1p 24000V 250A CVS/250A/24KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungsstück 250A 24kV CVS/250A/24KV
Verbindungsstück 250A 24kV CVS/250A/24KV
Artikel-Nr.:
     262-F093J60
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     225844
EAN/GTIN:
     4010311126708
Steckverbinder Gebäude 1p 24000V 250A CVS/250A/24KV
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Art der Verriegelung:
ohne
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
24000 V
Bemessungsstoßspannung:
24 kV
Bemessungsstrom:
250 A
Höhe:
100 mm
Länge:
136 mm
Polzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 312,95*
€ 369,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 313,63*
€ 370,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 354,33*
€ 418,05*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 510,49*
€ 592,59*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,28*
€ 440,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,68*
€ 438,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,03*
€ 418,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,21*
€ 404,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,63*
€ 373,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.