Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 19 PROFIVERSAL 1HE 250V 6Steckd Rack-Stromverteilung Schaltbar 931615016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste, 3-fach, 2 m, 16 A, schwarz, 931615016
Steckdosenleiste, 3-fach, 2 m, 16 A, schwarz, 931615016
Artikel-Nr.:
     262-F095C71
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     931615016
EAN/GTIN:
     4008224510356
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste 19 PROFIVERSAL 1HE 250V 6Steckd Rack-Stromverteilung Schaltbar 931615016
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schutzkontakt Typ F
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Schaltbar:
ja
Versorgungsspannung:
250 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 84,64*
€ 107,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,15*
€ 127,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,57*
€ 146,73*
Frei Haus
ab € 121,21*
€ 158,02*
€ 5,90*
ab € 138,58*
€ 169,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,99*
€ 171,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,86*
€ 162,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.