Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktstecker 16A 250V Gummi IP44 ger sw Schraubkl 179516054


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp 179516054 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz 2P
Kopp 179516054 Elektrischer Netzstecker Typ F Schwarz 2P
Artikel-Nr.:
     262-F095C81
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     179516054
EAN/GTIN:
     4008224381376
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schuko-Stecker
Schutzkontaktstecker 16A 250V Gummi IP44 ger sw Schraubkl 179516054
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Schutzkontakt Typ F
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Vollgummi
Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, schukostecker ip44, vollgummi stecker, schukostecker schwarz, Anbaustecker, Duroplast-Stecker, Flächenstecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, PVC-SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Industrie-Stecker, SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Steckvorrichtung, SCHUKO-Winkelstecker, Stecker, Stecker mit Schalter, Steckvorrichtung, Vollgummi-SCHUKO-Stecker, Wandstecker, Winkelstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,211*
€ 4,401*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 4,41*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 4,45*
10
€ 3,90*
ab € 3,308*
€ 4,528*
1
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.