Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange 1000V 0,2-6qmm VDE 1Komp Schutzisoliert 1000V 320401082


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange 1000V 0,2-6qmm VDE 1Komp Schutzisoliert 1000V 320401082
Artikel-Nr.:
     262-F095F61
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     320401082
EAN/GTIN:
     4008224516617
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
kopp automatik-abisolierzange
Abisolierzange 1000V 0,2-6qmm VDE 1Komp Schutzisoliert 1000V 320401082
Weitere Informationen:
Abisolierbereich AWG:
0 - 0
Abisolierbereich Durchmesser:
0 - 0 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.2 - 6 mm²
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Gewicht:
0.09 g
Griffausführung:
1-Komponenten
Isoliert:
ja
Länge:
0.165 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Selbsteinstellend:
ja
VDE-geprüft:
ja
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, Automatische Abisolierzange, Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 30,32*
€ 37,35*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 35,96*
€ 43,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 263,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.