Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Ausschalter 1p 2A Druckkn 10x8mm ws 192117081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbau-Druckschalter
Einbau-Druckschalter
Artikel-Nr.:
     262-F095G71
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     192117081
EAN/GTIN:
     4008222890412
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Einbau-Ausschalter 1p 2A Druckkn 10x8mm ws 192117081
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Bedienelemente:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
Ausschalter
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Druckknopf
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Beleuchtung:
ohne
Einbau-Ausschnitt:
10 - 10 mm mm
Einbau-Wandstärke:
8 mm mm
Farbe des Bedienelements:
weiß
Gehäusefarbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Nennspannung:
250 V V
Nennstrom:
2 A A
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
1-polig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Druckknopfschalter, Druckserienschalter, Einbauausschalter, Einbau-Druckknopfschalter, Einbaudruckschalter, Einbau-Druckserienschalter, Einbauschalter, Einbauschalter und -taster, Einbauserienschalter, Einbautaster, Einbau-Truhentaster, Einbauumschalter, Einbauwippschalter, Einbauzugschalter, Geräte-Einbauschalter und -taster, Kipphebelschalter, Kippschalter, Leuchtschalter, Leuchttaster, Schalter, Serienschalter, Taster, Umschalter, Zugschalter, Zugserienschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 4,40*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,13*
€ 5,55*
10
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,74*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,15*
€ 6,82*
4 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 6,03*
€ 8,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.