| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F101E26 Herst.-Nr.: 524628-000 EAN/GTIN: 7330957000314 |
| |
|
| | |
| Heizband rohrbegleitend 12Wm 230V 4m sw 65°C FROSTGUARD-4M Weitere Informationen: | | Abschirmung: | Geflecht | Anwendung: | Rohrbegleitheizung | Farbe: | schwarz | Heizleistung: | 12 W/m W/m | Länge: | 4 m m | Max. Haltetemperatur: | 65 °C °C | Nennspannung: | 230 V V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband, Dachrinnenbeheizung, Fallrohrbeheizung, Frostschutzheizung, Heizband für Rohrbegleitheizung, Heizleiter, Heizschleife, Öltankbeheizung, Warmwasser-Temperaturerhaltungsheizband |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,11* | € 73,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,20* | € 73,24* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,58* | € 73,47* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 57,50* | € 73,55* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 69,07* | € 87,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Meter (ab € 17,2675* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|