Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband rohrbegleitend 12Wm 230V 16m sw 65°C FROSTGUARD-16M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizband selbstregelnd 16m FROSTGUARD-16M
Heizband selbstregelnd 16m FROSTGUARD-16M
Artikel-Nr.:
     262-F101E31
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     924248-000
EAN/GTIN:
     7330957000369
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Heizband rohrbegleitend 12Wm 230V 16m sw 65°C FROSTGUARD-16M
Weitere Informationen:
Abschirmung:
Geflecht
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Farbe:
schwarz
Heizleistung:
12 W/m W/m
Länge:
16 m m
Max. Haltetemperatur:
65 °C °C
Nennspannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband, nvent heizband, Dachrinnenbeheizung, Fallrohrbeheizung, Frostschutzheizung, Heizband für Rohrbegleitheizung, Heizleiter, Heizschleife, Öltankbeheizung, Warmwasser-Temperaturerhaltungsheizband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,25*
€ 167,94*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 133,27*
€ 168,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 138,78*
€ 169,70*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,17*
€ 171,05*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,03*
€ 178,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,70*
€ 201,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,22*
€ 188,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,37*
€ 181,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
1 Stück enthält 16 Meter (ab € 8,67375* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.