Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L15m Ø50,825,4mm sw 2:1 2,8mm -55-220°C VITON-E-50.8/25.4-FPMX-BK(15)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch dünnw L15m Ø50,825,4mm sw 2:1 2,8mm -55-220°C
Schrumpfschlauch dünnw L15m Ø50,825,4mm sw 2:1 2,8mm -55-220°C
Artikel-Nr.:
     262-F102D70
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     330-05080
EAN/GTIN:
     4031026146393
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L15m Ø50,825,4mm sw 2:1 2,8mm -55-220°C VITON-E-50.8/25.4-FPMX-BK(15)
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 220 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25.4 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
50.8 mm
Länge:
15 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
2 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
2.8 mm mm
Werkstoff:
Fluorkautschuk FKM
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3.173,379*
€ 3.222,609*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 3.324,28005*
€ 3.367,36005*
1
Frei Haus
ab € 3.190,89*
€ 3.369,9201*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3.841,4901*
€ 4.023,70005*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 4.230,1665*
€ 4.275,4965*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4.275,4965*
€ 5.087,84084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.230,1665*
€ 5.033,89814
pro Packung
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 282,0111* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 21.377,4825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 187,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.