Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L25m Ø25,412,7mm sw 2:1 1,8mm -55-220°C VITON-E-25.4/12.7-FPMX-BK(25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch dünnw L25m Ø25,412,7mm sw 2:1 1,8mm -55-220°C
Schrumpfschlauch dünnw L25m Ø25,412,7mm sw 2:1 1,8mm -55-220°C
Artikel-Nr.:
     262-F102G99
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     330-02540
EAN/GTIN:
     4031026146355
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L25m Ø25,412,7mm sw 2:1 1,8mm -55-220°C VITON-E-25.4/12.7-FPMX-BK(25)
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 220 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Länge:
25 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
Wandstärke nach Schrumpf:
1.8 mm mm
Werkstoff:
Fluorkautschuk FKM
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.813,185*
€ 2.961,245*
Frei Haus
ab € 2.823,53*
€ 2.982,32*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.947,49*
€ 3.092,52*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.387,88*
€ 3.562,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.749,7975*
€ 3.913,5075*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.913,5075*
€ 4.657,07393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.889,5075*
€ 4.628,51393
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.792,9975*
€ 4.513,66703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.749,7975*
€ 4.462,25903
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 149,9919* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.