Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Kst Ø5-10,5mm offen sw HV4823-PVC-BK(2000)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schutzkappen schwarz
Schutzkappen schwarz
Schutzkappen schwarz
Schutzkappen schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F103E33
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     631-08230
EAN/GTIN:
     4031026185811
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
hellermanntyton durchführungstülle
Durchführungstülle Kst Ø5-10,5mm offen sw HV4823-PVC-BK(2000)
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Bohrungsdurchmesser:
0 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 60 °C
Farbe:
schwarz
Für Wandstärke:
0 - 0 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 - 10.5 mm
Gesamtlänge:
27 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Tülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
16
€ 5,90*
ab € 195,16*
€ 217,66*
1
Frei Haus
ab € 195,66*
€ 237,62*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 199,76*
€ 248,88*
23 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,90*
ab € 231,14*
€ 255,12*
Lager 262
16
€ 5,95*
ab € 272,32*
€ 298,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 298,14*
€ 354,7866
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 272,32*
€ 324,0608
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,13616* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen
Mindestbestellmenge: 16 Packungen ( entspricht € 4.770,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.