Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungstülle Kst Ø4-8mm Langl offen sw HV4824-PVC-FR-BK(2000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkappen schwarz
Schutzkappen schwarz
Schutzkappen schwarz
Schutzkappen schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F103E34
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     631-08240
EAN/GTIN:
     4031026185835
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
hellermanntyton durchführungstülle
Durchführungstülle Kst Ø4-8mm Langl offen sw HV4824-PVC-FR-BK(2000)
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Bohrungsdurchmesser:
0 mm
Einsatztemperatur:
-30 - 60 °C
Farbe:
schwarz
Für Wandstärke:
0 - 0 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 - 8 mm
Gesamtlänge:
22 mm
Kabeleinführung:
Langloch
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Tülle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05081*
€ 0,06691*
23 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,05114*
€ 0,06754*
21 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0528*
€ 0,0693*
19 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0625*
€ 0,0807*
Lager 262
2000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,07337*
€ 0,09457*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,09457*
€ 0,11254
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07337*
€ 0,08731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 189,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.