Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø28mm M25x1,5 IP66 Polyamid (PA) M25 x 1,5 90°Wink HG28-90M-M25-PA66/NPB-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
90° Kunststoffverschraubung mit drehendem Außengewinde schwarz
90° Kunststoffverschraubung mit drehendem Außengewinde schwarz
90° Kunststoffverschraubung mit drehendem Außengewinde schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F103I56
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-22504
EAN/GTIN:
     4031026304199
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wellrohrverschraubung PA Ø28mm M25x1,5 IP66 Polyamid (PA) M25 x 1,5 90°Wink HG28-90M-M25-PA66/NPB-BK(10)
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Winkel
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-50 - 135 °C
Farbe:
schwarz
Gesamtlänge:
79 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
12 mm mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
44 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
19 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
28 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 9,851*
€ 12,511*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,86*
€ 12,52*
10
Frei Haus
ab € 10,254*
€ 12,984*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,29*
€ 14,24*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,70*
€ 15,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 159,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.