Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M40 Ms vernick hfr schlagf ALNPB-M40-NPB-ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter, Messing vernickelt
Gegenmutter, Messing vernickelt
Gegenmutter, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-F104B50
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50105
EAN/GTIN:
     4031026309682
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Gegenmutter M40 Ms vernick hfr schlagf ALNPB-M40-NPB-ML
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 3,83*
€ 5,51*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,85*
€ 5,53*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,90*
€ 5,60*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,97*
€ 5,78*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.