Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F104B66 Herst.-Nr.: 166-50121 EAN/GTIN: 4031026309842 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter M25 ST gvz hfr schlagf ALS-M25-GS-ML(10) Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 25 | Gewindesteigung: | 1.5 mm mm | Halogenfrei: | ja | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Schlagfest: | ja | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,08* | € 6,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,09* | € 6,17* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,62* | € 6,87* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,79* | € 7,10* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,552* | € 9,482* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,6552* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|