Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter M20 PA unbeh hfr sw schlagf Polyamid (PA) ALPA-M20-PA66GF30-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter, PA66 Gewindemaß metrisch
Gegenmutter, PA66 Gewindemaß metrisch
Gegenmutter, PA66 Gewindemaß metrisch
Artikel-Nr.:
     262-F104B80
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50135
EAN/GTIN:
     4031026309989
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter polyamid m20
Gegenmutter M20 PA unbeh hfr sw schlagf Polyamid (PA) ALPA-M20-PA66GF30-BK(10)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter m20, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,259*
€ 0,429*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,25*
€ 0,43*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,43*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2828*
€ 0,4628*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-22203
ab € 2,93*
Sonstiges
HellermannTyton
166-40703
ab € 2,40*
Sonstiges
HellermannTyton
166-21004
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.