Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG7 PA unbeh hfr sw schlagf Polyamid (PA) ALPA-PG7-PA66GF30-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter, PA66 Gewindemaß PG
Gegenmutter, PA66 Gewindemaß PG
Gegenmutter, PA66 Gewindemaß PG
Artikel-Nr.:
     262-F104B86
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50141
EAN/GTIN:
     4031026310046
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter pg 7 pa
Gegenmutter PG7 PA unbeh hfr sw schlagf Polyamid (PA) ALPA-PG7-PA66GF30-BK(10)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1.27 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter pg 7, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,249*
€ 0,419*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,24*
€ 0,42*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 0,25*
€ 0,42*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,44*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.