Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG42 PA unbeh hfr sw schlagf Polyamid (PA) ALPA-PG42-PA66GF30-BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gegenmutter, PA66 Gewindemaß PG
Gegenmutter, PA66 Gewindemaß PG
Gegenmutter, PA66 Gewindemaß PG
Artikel-Nr.:
     262-F104B94
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50149
EAN/GTIN:
     4031026310121
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
gegenmutter pa6
Gegenmutter PG42 PA unbeh hfr sw schlagf Polyamid (PA) ALPA-PG42-PA66GF30-BK
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.59 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: sicherungsmutter (ohne norm), gegenmutter pg 42, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 2,02*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,05*
1
€ 5,46*
ab € 1,38*
€ 2,20*
1
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,21*
1
€ 3,90*
ab € 1,57*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.