Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms PG21M32 vernick CNV-PG21-M32-NPB-ML(2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konverter PG21/M32, Messing vernickelt
Konverter PG21/M32, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-F104C74
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50924
EAN/GTIN:
     4031026320304
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Adapter Ms PG21M32 vernick CNV-PG21-M32-NPB-ML(2)
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, installationskanal, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 10,285*
€ 14,505*
1
€ 4,00*
ab € 9,93*
€ 14,68*
18 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 10,75*
€ 15,16*
2
€ 3,90*
ab € 11,655*
€ 16,425*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 17,25*
€ 23,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 46,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-30306
ab € 6,635*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.