Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms PG36M32 vernick CNV-PG36-M32-NPB-ML(2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Konverter PG36/M32, Messing vernickelt
Konverter PG36/M32, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-F104C76
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50926
EAN/GTIN:
     4031026320328
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Adapter Ms PG36M32 vernick CNV-PG36-M32-NPB-ML(2)
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß PG Außengewinde:
36
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, installationskanal, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 51,82*
€ 66,70*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,91*
€ 66,82*
Frei Haus
ab € 53,38*
€ 68,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,07*
€ 78,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,9994*
€ 105,9394*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,9394*
€ 126,06789
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,1394*
€ 123,92589
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,3794*
€ 118,26149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,0894*
€ 116,72639
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,9994*
€ 98,76929
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 41,4997* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.