Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms M20PG9 vernick CNV-M20-PG9-NPB-ML(10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Konverter M20/PG9, Messing vernickelt
Konverter M20/PG9, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-F104C89
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-51007
EAN/GTIN:
     4031026320458
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Adapter Ms M20PG9 vernick CNV-M20-PG9-NPB-ML(10)
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, installationskanal, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,93*
€ 72,13*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,02*
€ 72,25*
Frei Haus
ab € 57,62*
€ 74,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,04*
€ 85,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 89,737*
€ 112,857*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,857*
€ 134,29983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,307*
€ 133,64533
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,617*
€ 126,87423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,667*
€ 125,74373
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,737*
€ 106,78703
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,9737* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.