Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsring Ms PG13PG16 vernick CNV-PG13-PG16-NPB-ML(10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Konverter PG13.5/PG16, Messing vernickelt
Konverter PG13.5/PG16, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-F104D05
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-51023
EAN/GTIN:
     4031026320618
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Erweiterungsring Ms PG13PG16 vernick CNV-PG13-PG16-NPB-ML(10)
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
13
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Schlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 51,28*
€ 66,25*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,37*
€ 66,36*
Frei Haus
ab € 52,85*
€ 68,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,56*
€ 77,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,663*
€ 103,813*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,813*
€ 123,53747
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,173*
€ 121,58587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,633*
€ 117,37327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,893*
€ 112,92267
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,663*
€ 98,36897
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,2663* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.