Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms M20PG21 vernick CNV-M20-PG21-NPB-ML(10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Konverter M20/PG21, Messing vernickelt
Konverter M20/PG21, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-F104D08
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-51026
EAN/GTIN:
     4031026320649
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Adapter Ms M20PG21 vernick CNV-M20-PG21-NPB-ML(10)
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,92*
€ 72,08*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 56,01*
€ 72,19*
Frei Haus
ab € 57,61*
€ 74,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,03*
€ 84,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 89,727*
€ 112,987*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,987*
€ 134,45453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,677*
€ 132,89563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,537*
€ 126,77903
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,577*
€ 125,63663
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,727*
€ 106,77513
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,9727* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.