Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms M25PG21 vernick CNV-M25-PG21-NPB-ML(10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Konverter M25/PG21, Messing vernickelt
Konverter M25/PG21, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-F104D09
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-51027
EAN/GTIN:
     4031026320656
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Adapter Ms M25PG21 vernick CNV-M25-PG21-NPB-ML(10)
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, installationskanal, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 77,06*
€ 98,00*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 77,15*
€ 98,12*
Frei Haus
ab € 80,21*
€ 102,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,87*
€ 113,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 124,00*
€ 153,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,70*
€ 182,903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,10*
€ 180,999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,34*
€ 175,3346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,42*
€ 171,8598
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,00*
€ 147,56
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.