Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsring Ms PG16PG21 vernick CNV-PG16-PG21-NPB-ML(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konverter PG16/PG21, Messing vernickelt
Konverter PG16/PG21, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-F104D10
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-51028
EAN/GTIN:
     4031026320663
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Erweiterungsring Ms PG16PG21 vernick CNV-PG16-PG21-NPB-ML(10)
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Schlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 6,671*
€ 8,441*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,52*
€ 8,45*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 8,64*
10
Frei Haus
ab € 6,874*
€ 8,674*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 11,01*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 134,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.