Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F104D12 Herst.-Nr.: 166-51030 EAN/GTIN: 4031026320687 |
| |
|
| | |
| Adapter Ms M40PG29 vernick CNV-M40-PG29-NPB-ML Weitere Informationen: | | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindeart Innengewinde: | PG | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 40 | Gewindemaß PG Innengewinde: | 29 | Vernickelt: | ja | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,94* | € 45,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,04* | € 45,42* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 35,30* | € 46,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,40* | € 52,74* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 55,10* | € 71,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|