Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F104D15 Herst.-Nr.: 166-51033 EAN/GTIN: 4031026320717 |
| |
|
| | |
| Adapter Ms M50PG36 vernick CNV-M50-PG36-NPB-ML Weitere Informationen: | | Gewindeart Außengewinde: | metrisch | Gewindeart Innengewinde: | PG | Gewindemaß Außengewinde (metrisch): | 50 | Gewindemaß PG Innengewinde: | 36 | Vernickelt: | ja | Werkstoff: | Messing |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,73* | € 59,54* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,47* | € 59,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,12* | € 61,38* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,63* | € 62,44* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 82,49* | € 105,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|