Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L25m 2:1 1,4mm Ø101,650,8mm ge -55-135°C HFT-A-101.6/50.8-PO-X-YE(25)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch dünnw L25m 2:1 1,4mm Ø101,650,8mm ge -55-135°C
Schrumpfschlauch dünnw L25m 2:1 1,4mm Ø101,650,8mm ge -55-135°C
Artikel-Nr.:
     262-F104G83
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     305-91604
EAN/GTIN:
     4031026142449
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch gelb
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L25m 2:1 1,4mm Ø101,650,8mm ge -55-135°C HFT-A-101.6/50.8-PO-X-YE(25)
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Betriebstemperatur:
-55 - 135 °C
Farbe:
gelb
Innendurchmesser nach Schrumpf:
50.8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
101.6 mm
Länge:
25 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
4 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
UL-Zulassung:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
1.4 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 5.102,91*
€ 5.150,40*
1
Frei Haus
ab € 5.102,00*
€ 5.315,41*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5.904,14*
€ 5.948,21*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 6.505,945*
€ 6.547,205*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6.547,205*
€ 7.791,17395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.505,945*
€ 7.742,07455
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 260,2378* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 32.736,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.