Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Eca UNITRONIC 5x gr R100 gesch Ø7,3mm Polyvinylchlorid (PVC) UNITRONICLIYCYA5X20AWG/7100M


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Steuerleitung Eca UNITRONIC 5x gr R100 gesch Ø7,3mm Polyvinylchlorid (PVC) UNITRONICLIYCYA5X20AWG/7100M
Artikel-Nr.:
     262-F109E66
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0044735/100
EAN/GTIN:
     4044774722429
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Steuerleitung Eca UNITRONIC 5x gr R100 gesch Ø7,3mm Polyvinylchlorid (PVC) UNITRONICLIYCYA5X20AWG/7100M
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
5
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
91 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Hilfsleiter-Zahl:
0
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
43.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43.8 mm
Nennspannung U:
300 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Zul. max. Leitertemperatur:
80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,22001* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 275,101*
€ 327,37019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,411*
€ 322,97909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 254,701*
€ 303,09419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,281*
€ 295,45439
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,001*
€ 264,18119
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.