Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Steuerleitung Eca UNITRONIC 2x2x0,22 gr gesch R100 Ø6,5mm Polyolefine Farbe UNITRONICLI2YCY(TP)2X2X0,22


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-F110A21
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0031320/100
EAN/GTIN:
     4044774737706
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PVC-Steuerleitung Eca UNITRONIC 2x2x0,22 gr gesch R100 Ø6,5mm Polyolefine Farbe UNITRONICLI2YCY(TP)2X2X0,22
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
4
Außendurchmesser ca.:
6.5 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
59 kg/km
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0.22 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
97.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
26 mm
Schirm:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Tragorgan:
ohne
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,934*
€ 124,404*
€ 5,00*
ab € 117,08*
€ 125,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 150,666*
€ 161,366*
Frei Haus
ab € 289,18*
€ 311,68*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 161,366*
€ 192,02554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,766*
€ 191,31154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,206*
€ 188,26514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,766*
€ 185,36154
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,666*
€ 179,29254
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,50666* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.