| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F110J52 Herst.-Nr.: 0027431/100 EAN/GTIN: 4044774733388 |
| |
|
| | |
| PVC-Steuerleitung Eca UNITRONIC 10x0,25 gr gesch TR100 Ø8,2mm Farbe -5-70°C UNITRONICFDCY10X0,25 Weitere Informationen: | | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Ader-Zahl: | 10 | Aderkennzeichnung nach HD 308 S2: | ja | Außendurchmesser ca.: | 8.2 mm | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse: | Eca | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung: | ohne | Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung: | ohne | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2: | ja | Gewicht: | 107 kg/km | Hilfsader-Nennquerschnitt: | 0 mm² | Hilfsleiter-Zahl: | 0 | Kabelgeometrie: | rund | Leiter-Form: | rund | Leiter-Klasse: | Kl.6 = feinstdrähtig | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiternennquerschnitt: | 0.25 mm² | Mantel-Farbe: | grau | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 49.2 mm | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 32.8 mm | Schirm: | ja | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | Geflecht | Tragorgan: | ohne | Verseilelement: | Lagen | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -5 - 70 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40 - 80 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schleppkettenleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung lapp kabel10x1, alarmkabel, alarmkabel 10x0,22 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 500 | | € 7,90* | ab € 2,53631* | € 2,81631* | | | | | | | | 500 | | € 65,00* | ab € 2,5282* | € 2,8182* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,5573* | € 3,0373* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,22* | € 3,74* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 3,27575* | € 3,81575* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 381,575* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|