Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN-Kabel hfr UNITRONIC 2x2x0,25 vi R100 Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 Farbe UNITRONICBUSCANFDP2X2X0,25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,25 2170273/500
UNITRONIC BUS CAN FD P 2X2X0,25 2170273/500
Artikel-Nr.:
     262-F111F71
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170273/100
EAN/GTIN:
     4044774750767
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
CANopen Buskabel
CANopen Kabel
LAN-Kabel hfr UNITRONIC 2x2x0,25 vi R100 Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 Farbe UNITRONICBUSCANFDP2X2X0,25
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
4
Außendurchmesser ca.:
8.4 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Geeignet als Computer-Datenkabel:
ja
Geeignet als Signalkabel:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Mantel-Farbe:
violett
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
126 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
50.4 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Verseilelement:
Paare
Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 80 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 65,00*
ab € 312,69*
€ 344,64*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 312,386*
€ 364,596*
1
Frei Haus
ab € 314,89*
€ 367,60*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 410,168*
€ 472,228*
1
Frei Haus
ab € 648,06*
€ 730,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 472,228*
€ 561,95132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 467,588*
€ 556,42972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 449,068*
€ 534,39092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 438,598*
€ 521,93162
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 410,168*
€ 488,09992
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,10168* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.