Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderleitung Eca H07Z-K 10 gnge R100 Kl.5 = feindrähtig H07Z-K90°C1X10GNYE


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Grün, Gelb
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Grün, Gelb
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Grün, Gelb
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel 100 m Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     262-F113B08
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726005/100
EAN/GTIN:
     4044774730288
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Aderleitung Eca H07Z-K 10 gnge R100 Kl.5 = feindrähtig H07Z-K90°C1X10GNYE
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
grün/gelb
Außendurchmesser ca.:
7.1 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Nennspannung U:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,94538*
€ 2,35538*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,51634*
€ 2,38634*
1
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,61*
€ 2,52*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 3,72*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 5,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,35538*
€ 2,8029
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,94538*
€ 2,315
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,94538* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 235,538* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.