Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen 13,5-15mm sw offen SKINDICHTSNRPG21/15BENDPROTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52002060 Montage-Kit
Lapp 52002060 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     262-F113D62
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52002060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Kabeleinsteckstutzen 13,5-15mm sw offen SKINDICHTSNRPG21/15BENDPROTEC
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
13.5 - 15 mm mm
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
0 mm mm
Nenngröße PG:
21
Werkstoff:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinsteckstutzen, Würgenippel, network cable boots black, würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,5903*
€ 1,9637*
50
€ 5,00*
ab € 1,6082*
€ 2,0082*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,01707*
€ 2,45707*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,1531*
€ 2,6031*
1
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,45707*
€ 2,92391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35707*
€ 2,80491
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,01707*
€ 2,40031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 122,8535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.