Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG36 Ms si vernick 9mm ger SKINDICHTMRPG36/21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     262-F113E53
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52003920
EAN/GTIN:
     4044773437935
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Kabelverschraubung PG36 Ms si vernick 9mm ger SKINDICHTMRPG36/21
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-60 - 200 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
9 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduzierstück, Reduktionsring, kabelverschraubungen messing, messing doppelnippel, kabelverschraubung lapp kabel, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 7,09*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,67328*
€ 7,11328*
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,733*
€ 7,278*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 5,84*
€ 8,17*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,987*
€ 10,967*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,967*
€ 13,05073
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,987*
€ 10,69453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 274,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.