| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F113H83 Herst.-Nr.: 52020900 EAN/GTIN: 4044773363708 |
| |
|
| | |
| Verschlussschraube PG48 PVC unbeh ws Polyvinylchlorid (PVC) SKINDICHTSTKPG48 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Für Ex-Zone Gas: | ohne | Für Ex-Zone Staub: | ohne | Gewindeart: | PG | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 48 | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din, kabelverschraubung lapp kabel, Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,5862* | € 0,7848* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,5882* | € 0,7882* | | | | | | | | 50 | | € 6,90* | ab € 0,68* | € 0,91* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,6873* | € 0,9173* | | | | Lager 262 | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 0,73945* | € 0,97945* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,9725* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|