Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Kabelverschraubung NPT9 9,6mm(38) PA sw unbeh 38Zoll Polyamid (PA) 15mm IP68 SKINTOPST3/8´´RAL9005BK
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-F114E30
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
53016210
EAN/GTIN:
4044773159479
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Kabelverschraubung NPT9 9,6mm(38) PA sw unbeh 38Zoll Polyamid (PA) 15mm IP68 SKINTOPST3/8´´RAL9005BK
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 80 °C
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.5 - 8 mm
Gewindeart:
NPT
Gewindelänge:
15 mm mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
19 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
90°-Winkel-Verschraubung
,
Anbau-Kabelstutzen
,
Anbaustutzen
,
CONUS-Kabelverschraubung
,
DIN-Kabelverschraubung
,
EMV-Kabelverschraubung
,
EMV-Verschraubung
,
EX-Kabelverschraubung
,
Explosionsgeschützte Kabelverschraubung
,
Flachkabelverschraubung
,
ISO-Kabelverschraubung
,
Kabeleinführungsstutzen
,
Kunststoffkabelverschraubung
,
Messing-Kabelverschraubung
,
MS-Kabelverschraubung
,
Reduzier-Kabelverschraubung
,
Standardkabelverschraubung
,
Stopfbuchsenverschraubung
,
UL Kabelverschraubung
,
Universal-Winkel-Verschraubung
,
VDE Kabelverschraubung
,
Verschraubung für Flachkabel
,
Verschraubung für Kabel
,
Zwillings-Kabelverschraubung
,
Zwillingsverschraubung
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,7991*
€ 1,0291*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,7897*
€ 1,0294*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,8027*
€ 1,0427*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8455*
€ 1,0955*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 2,05*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0427*
€ 1,24081
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9927*
€ 1,18131
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8027*
€ 0,95521
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 104,27* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp SKINTOP 53016230 Kabelschiene Schwarz Polyamid 100 Stück(e)
Lapp Kabel
53016230
ab € 0,68*
Ähnlich
Lapp SKINTOP ST NPT / BS NPT Grau Polyamid
Lapp Kabel
53016250
ab € 1,29*
Ähnlich
WISKA NSKV 1 1/2 BK Schwarz EPDM, Polyamid 4 Stück(e)
Wiska
10061501
ab € 6,3275*
Ähnlich
Kabelverschraubung NPT 30mm(1 14) PA sw unbeh 1_14Zoll Polyamid (PA) 18mm IP68 NSKV11/4BK
Wiska
10061492
ab € 3,581*
Ähnlich
Kabelverschraubung NPT 50,8mm(2) PA sw unbeh 2Zoll Polyamid (PA) 18mm IP68 ger NSKV2BK
Wiska
10061511
ab € 9,52*
Ähnlich
Kabelverschraubung NPT2 25,4mm(1) PA sw unbeh 1Zoll Polyamid (PA) 15mm IP68 ger SKINTOPST1/1´´RAL9005BK
Lapp Kabel
53016260
ab € 2,17*
Ähnlich
WISKA Kunststoffkabelverschraubung NPT 1/4, schwarz
Wiska
10061854
ab € 0,4982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen