Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PG7 PA unbeh lgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GLPG7RAL7035LGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP GMP-GL Schwarz Fiberglas, Polyamid
Lapp SKINTOP GMP-GL Schwarz Fiberglas, Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-F114E78
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019001
EAN/GTIN:
     4044773157499
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pg 7 pa
gegenmutter pg 7
Gegenmutter PG7 PA unbeh lgr Glasf.verst Polyamid (PA) Schlagfest SKINTOPGMP-GLPG7RAL7035LGY
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Glasfaserverstärkt:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Gegenmutter für Kabelverschraubung, Messingmutter
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0782*
€ 0,1144*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0795*
€ 0,1147*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,08007*
€ 0,11477*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08035*
€ 0,11575*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0849*
€ 0,1217*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,11575*
€ 0,13774
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,10895*
€ 0,12965
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10325*
€ 0,12287
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08035*
€ 0,09562
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.