Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F114E87 Herst.-Nr.: 53019091 EAN/GTIN: 4044773183245 |
| |
|
| | |
| Gegenmutter PG48 PA unbeh lgr Schlagfest Glasf.verst Polyamid (PA) SKINTOPGMP-GLPG48RAL7035LGY Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | lichtgrau | Gewindeart: | PG | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 48 | Glasfaserverstärkt: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Schlagfest: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,9672* | € 1,3972* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,97052* | € 1,40052* | | | | Lager 262 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,97866* | € 1,40866* | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,999* | € 1,4637* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 1,19* | € 1,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 35,2165* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|