Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M12 PA si-gr unbeh 8mm IP68 Polyamid (PA) silbergrau ger SKINTOPBS-M12X1,5RAL7001SGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 53111600 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp 53111600 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-F114F27
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111600
EAN/GTIN:
     4044773174854
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
Kabelverschraubung M12 PA si-gr unbeh 8mm IP68 Polyamid (PA) silbergrau ger SKINTOPBS-M12X1,5RAL7001SGY
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
Silber | silbergrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.5 - 7 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
15 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung, kabeldurchführung grau, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,54623*
€ 0,70623*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,5491*
€ 0,7091*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,55079*
€ 0,71079*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5797*
€ 0,7497*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,542*
€ 0,8453*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,71079*
€ 0,84584
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69079*
€ 0,82204
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55079*
€ 0,65544
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,079* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119000
ab € 0,0685*
Zubehör
Weidmüller
1900000000
ab € 41,24*
Zubehör
Lapp Kabel
53111600
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.