Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M12 PA gr unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) SKINTOPBS-M12X1,5RAL7035LGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP BS-M Grau Polyamid
Lapp SKINTOP BS-M Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-F114F31
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111800
EAN/GTIN:
     4044773174458
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M12 PA gr unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) SKINTOPBS-M12X1,5RAL7035LGY
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Biegeschutz:
ja
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.5 - 7 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
15 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4348*
€ 0,5756*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4412*
€ 0,5812*
43 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,44282*
€ 0,58282*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,4466*
€ 0,5866*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4704*
€ 0,6204*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5866*
€ 0,69805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5266*
€ 0,62665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5066*
€ 0,60285
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4466*
€ 0,53145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 58,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53111820
ab € 0,7031*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111810
ab € 0,5521*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111830
ab € 1,265*
Ähnlich
Lapp Kabel
53111840
ab € 1,8327*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911632K
ab € 0,94*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911639K
ab € 1,15*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911653K
ab € 1,46*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911669K
ab € 2,72*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911679K
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.