Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M32 Ms si vernick 9mm IP68 ger SKINTOPMS-MBRUSH32X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53112677 Kabelverschraubung Messing Messing, Elastomer, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112677 Kabelverschraubung Messing Messing, Elastomer, Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-F114F81
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112677
EAN/GTIN:
     4044773815986
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Kabelverschraubung M32 Ms si vernick 9mm IP68 ger SKINTOPMS-MBRUSH32X1.5
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
EMV-Ausführung:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 100 °C
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11 - 21 mm
Geschirmt:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
9 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlüsselweite:
36 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, Kabelverschraubung, handdrahtbürste messing, draht handbürste, kabelverschraubungen messing, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 12,31725*
€ 16,11725*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,846*
€ 27,526*
17 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 23,4546*
€ 29,3746*
8 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,4404*
€ 29,3904*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,49*
€ 30,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,11725*
€ 19,17953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40725*
€ 18,33463
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91725*
€ 17,75153
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31725*
€ 14,65753
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 80,58625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103340
ab € 1,01*
Zubehör
Lapp Kabel
53102040
ab € 0,11191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.